Affiner par catégories
5661 produits
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
type de courant: AC/DC
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
puissance frigorifique: 6.8...6.8 kW
puissance calorifique (nominale): 7.5...7.5 kW
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
nombre de raccordements sortants: 3
section de câble max.: 240 mm²
type: coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 810 mm
profondeur: 830 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 2.4 m
matériau: aluminium
traitement de la surface: autre
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 20 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 265 mm
longueur: 2000 mm
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 3
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.6 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4000 lm
largeur: 420 mm
quantité d'air: 0...0 m³/h
hauteur: 330 mm
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 3000 W
technologie USV: en ligne
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4000 lm