Affiner par catégories
5661 produits
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 800 mm
profondeur: 800 mm
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 1.2 kW
version triphasée: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
largeur: 260 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 125 mm
section nominale du conducteur: 25 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 1
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2200 lm
puissance: 20000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 2250...2800 m³/h
type de réfrigérant: R32
largeur: 867 mm
adapté aux climatiseurs: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: panneau de commande
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1750 W
matériau: aluminium
convient pour un montage sur toit incliné: Oui
traitement de la surface: non traité
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
montage mural: Oui
diamètre nominal du conduit: 160...160 mm
matériau du boîtier/corps: acier
adapté au bois: Oui
système d'enregistrement: autre
adapté au placoplâtre: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.258 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
couleur de conducteur: rouge
section nominale du conducteur: 10 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 40000 lm
montage mural: Oui
diamètre nominal du conduit: 125...125 mm
matériau du boîtier/corps: acier