Affiner par catégories
5652 produits
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2200 lm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
capacité nominale: 150 l
modèle: monobloc
tension de raccordement: 230 V
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
courant de charge: 0.002 A
consommation énergétique: 5 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
- Copie
- Copie
couleur: argent
élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W
matériau du boîtier/corps: aluminium
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 3
Tension nominale U0: 450 V
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
diamètre nominal du conduit: 125...125 mm
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa: 91 %
matériau du boîtier/corps: autre
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6900 lm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 1.4 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP55
poids max. porte/portail: 600 kg
tension d'alimentation CA: 230 V
avec émetteur manuel: Oui
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 57 mm
hauteur: 60 mm
rechargeable: Oui
chargeur intégré: Oui
indice de protection (IP): IP40
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 4
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 4