Affiner par catégories
5652 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
modèle: transformateur de mesure
type de pôle: monophasé
type de tarif: multitarif
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
section nominale du conducteur: 16 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 1
adapté à un conducteur flexible: Oui
section nominale: 6...6 mm²
avec leviers d'actionnement: Oui
système de contrôle: surveillance centralisée
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2000 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 57 mm
hauteur: 30 mm
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 2
modèle: plafond
diamètre de l’hélice: 1422 mm
couleur: blanc
puissance calorifique (nominale): 1.5...3 kW
nombre de réglages de puissance: 2
quantité d'air: 280 m³/h
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
- Copie
- Copie
diamètre nominal du conduit: 125...125 mm
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa: 88.8 %
matériau du boîtier/corps: autre
classe énergétique chauffage: A
couleur unité interne: autre
classe énergétique refroidissement: A
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
- Copie
- Copie
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP24
matériau du boîtier/corps: plastique
puissance du système: 105 W
efficacité lumineuse: 190 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
puissance: 6000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 900...1300 m³/h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4610 lm
- Copie
- Copie
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé