Affiner par catégories
774 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 430 lm
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 750 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: blanc
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 80000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 80000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 20 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2835 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2300 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 7 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1020 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3640 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4160 lm
longueur: 300 mm
largeur: 83 mm
hauteur: 30 mm