Affiner par catégories
774 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.7 W
flux lumineux utile: 1150 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.4 W
flux lumineux utile: 1419 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
flux lumineux utile: 2350 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3620 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2160 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.4 W
flux lumineux utile: 960 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17.3 W
flux lumineux utile: 1996 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47.6 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3430 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3200 lm
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 3170 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 25 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 700 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent