Affiner par catégories
774 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.6 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2140 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1015 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: autre
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 1650 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 22
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 5000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 5 W
type de luminaire: autre
modèle: multicapteur
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: noir
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3200 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: nickel
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 5700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1250 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: incolore