Affiner par catégories
774 produits
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: chrome
- Copie
- Copie
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
couleur: nickel
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4160 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: nickel
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: incolore
largeur: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1970 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'alimentation électrique: DC
modèle: capteur de lumière
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 6240 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3600 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
diamètre: 86.5 mm
profondeur: 0 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3400 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 46 W