Affiner par catégories
774 produits
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 7070 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 7070 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1800 lm
- Copie
- Copie
profondeur: 53 mm
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30.61 W
flux lumineux utile: 3649 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: bronze
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5000 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 50 W
abat-jour de couleur principale: beige
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3380 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1360 lm
diamètre: 227 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 62 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3780 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4140 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.4 W
flux lumineux utile: 1440.5 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP54
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.95 W
flux lumineux utile: 1440.5 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33.3 W
flux lumineux utile: 3465.6 lm