Affiner par catégories
774 produits
modèle: cadre d'application
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1150 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: zinc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3275 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2835 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
longueur: 82 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.65 W
flux lumineux utile: 2058 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 8.7 W
flux lumineux utile: 760 lm
modèle: convertisseur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
modèle: capteur de présence
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
modèle: autre
profondeur: 40 mm
commande via Bluetooth: Non
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
modèle: capteur de lumière
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
- Copie
- Copie
modèle: autre
profondeur: 18 mm
commande via Bluetooth: Non
largeur en nombre de modules: 0
modèle: interface Bluetooth
nombre de canaux: 1
modèle: unité de contrôle
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 24.88 W
flux lumineux utile: 1932 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 35.92 W
flux lumineux utile: 2898 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 24.14 W
flux lumineux utile: 2300 lm