Affiner par catégories
110 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 67 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
puissance du système: 202.6 W
efficacité lumineuse: 173 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
puissance du système: 55 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
puissance du système: 126.3 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 21430 lm
puissance du système: 252.6 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 42960 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
modèle: multicapteur
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 165 W
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 36200 lm
puissance du système: 87 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 26250 lm
puissance du système: 190 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 26550 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
puissance du système: 51 W
efficacité lumineuse: 196 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
puissance du système: 186 W
efficacité lumineuse: 126 lm/W
flux lumineux utile: 23330 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
modèle: unité de contrôle
mode de commande: non dimmable
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: aluminium
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre