Affiner par catégories
2478 produits
indice de protection (IP): IP44
douille: E27
matériau du boîtier/corps: acier
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 7.3 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1200 lm