Affiner par catégories
2478 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 2290 lm
source lumineuse: autre
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 28.4 W
flux lumineux utile: 1697 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.5 W
flux lumineux utile: 1315 lm
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 2953 lm
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36.5 W
flux lumineux utile: 340 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1035 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 32.6 W
flux lumineux utile: 1125 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 1400 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 28.4 W
flux lumineux utile: 1445 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
type de luminaire: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3.16 W
flux lumineux utile: 17.4 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 4 W
indice de protection (IP): IP65
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1271 lm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27