Affiner par catégories
2478 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 1500 lm
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
modèle: détecteur de mouvement
commutateur de sélection: Non
longueur de portée max.: 12 m
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
modèle: détecteur de mouvement
commutateur de sélection: Non
longueur de portée max.: 12 m
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3340 lm
nombre de canaux: 2
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 95 mm
indice de protection (IP): IP65