Affiner par catégories
10000 produits
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 4 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...240 V
fonction: lumière continue
couleur: vert
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 125 A
longueur: 2 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: S/FTP
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: court
longueur: 1 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
longueur: 1.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.7
section nominale: 95 mm²
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 9.52
angle de raccordement: 180° (horizontal)
câblage: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 8
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 2
courant permanent nominal (Iu): 20 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 9.8...9.8 A
technique de déclenchement: magnétique
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 2.5...120 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 2.5...95 mm²
longueur: 2000 mm
épaisseur de lamelle: 0.8 mm
courant de fonctionnement nominal: 250 A
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique de tiroir pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 400 A
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 1
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
nombre de pôles protégés: 1
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 15 mm
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 400 A
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 20 A
nombre de pôles: 6
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 63 A
- Copie
- Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
couleur de l'élément d'actionnement: noir
type de construction: plat
couleur: noir
impression symboles ISO: symbole « flèche »
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 1...1.6 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 16...21 A
technique de déclenchement: magnétique