Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
source lumineuse fournie: Non
largeur: 105 mm
matériau du boîtier/corps: autre
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4250 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3650 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
type de tension: AC/DC
tension assignée (Ue): 110...240 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.5 W
flux lumineux utile: 150 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 4 m
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
matériau: acier
diamètre: 88 mm
couleur: noir
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 35.2 W
flux lumineux utile: 3840 lm
matériau: acier
diamètre: 88 mm
couleur: nickel
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
- Copie
- Copie
longueur: 1470 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 50 W
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 3.3 m
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...900 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 1200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4600 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 12000 lm
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu