Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: G4
flux lumineux: 300...300 lm
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 25 W
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1600 lm
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: trépied
couleur: gris
longueur: 800 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 9900 lm
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 900 lm
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 53 mm
couleur: blanc
modèle: unité de contrôle
commande via Bluetooth: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 470 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...35 W
tension de sortie: 100...240 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 100...240 V
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: E27
flux lumineux: 3600...3600 lm