Affiner par catégories
6 produits
température de couleur: 4000...7000 K
puissance du système: 55.6 W
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 15 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP65
poids total: 90 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
puissance de la lampe source lumineuse principale: 7 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP54
poids total: 57 g
indice de protection (IP): IP20
ANSI: autre
puissance de la lampe source lumineuse principale: 65 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP65