Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 200 mm
modèle: encastré
largeur de porte max.: 1.5 m
puissance d'entrée max. chauffage: 12 kW
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
matériau: acier
système à vis: Torx
- Copie
- Copie
couleur: blanc
contenu: 300 ml
procédé de durcissement par vieillissement: froid
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
courant nominal: 60 A
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
modèle: raccordement extérieur
matériau: aluminium
adapté à: profil en U bilatéral
largeur en nombre de modules: 12
nombre de pôles: 4
nombre de phases: 3
matériau: PVC
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 13.5
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: porte
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: visser
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 3
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal
forme: rond
indice de protection (IP): IP20
pour diamètre du tube: 16/20 mm
tension nominale: 9 V
désignation IEC: 6 LR 61
capacité: 625 mAh
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse: LED
application: bouton à contact maintenu
couleur de la source lumineuse: vert
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: noir
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
nombre d'unités: 1
composition: autre
sens de montage: vertical