Affiner par catégories
5979 produits
nombre d'unités: 1
composition: autre
sens de montage: horizontal
modèle: capot moulé
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
modèle: symétrique
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
largeur en nombre de modules: 24
matériau: plastique
largeur: 430 mm
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Non
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
type de tension d’alimentation: AC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 4
type de connexion: visser
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: autre
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
forme: rond
mode de pose: autre
diamètre: 67 mm
application: séparer
diamètre de disque: 125 mm
disque diamanté: Non
forme: carré
modèle: couvercle borgne
diamètre: 85 mm
longueur: 124.5 mm
forme: autre
taille du plomb: 2.78 mm
longueur: 0.5 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
modèle: gauche/droite
largeur: 380 mm
hauteur: 225 mm
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
courant nominal: 60 A
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
type de filetage: métrique
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
modèle: bouton en 2 parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu