Affiner par catégories
5979 produits
longueur: 2750 mm
forme: en forme de toit
qualité du matériau: PVC
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
forme: symétrique
largeur: 134 mm
profondeur: 56 mm
largeur en nombre de modules: 0
nombre de rangées: 0
mode de pose: saillie
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44 mm
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
forme: rectangulaire
mode de pose: saillie
avec badge: Non
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 2
mode de pose: saillie
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de prises de courant: 1
nombre de ports RJ45: 4
disjoncteur différentiel: sans
nombre de disjoncteurs: 0
indice de protection (IP): autre
longueur: 450 mm
nombre de pôles: 2
section nominale: 16 mm²
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 14
capacité: 7560 mAh
forme: ovale
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm
- Copie
- Copie
modèle: appareil d'étiquetage électronique
procédé d'impression: impression thermique
méthode de saisie: autre
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
largeur en nombre de modules: 4
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
forme: carré
mode de pose: autre
modèle: autre