Affiner par catégories
5979 produits
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 63 A
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 16 mm
couleur: bleu
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 32 mm
couleur: vert
modèle: Pan-Tilt-Zoom
type d'interface: Wi-Fi/WLAN
couleur: blanc
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 3
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E40
flux lumineux: 7000...7000 lm
nombre max. de personnes: 1010
mode de pose: saillie
type d'interface: système bus
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 180 mm
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent avec plaque lâche
sens de montage: horizontal et vertical
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
type de commutation: permutateur
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
courant de commutation assigné: 5 A
plage de réglage de la valeur de luminosité: 1...100 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière: 50 m
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 980 lm
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
nombre de canaux: 4
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1365 lm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 40 A
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: UAE/IAE
fonction de commutation: interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 100...240 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II