Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
largeur en nombre de modules: 0
nombre de rangées: 0
mode de pose: saillie
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: autre
longueur: 215 mm
largeur: 56 mm
hauteur: 120 mm
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Oui
programme hebdomadaire: Non
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 4 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 1200 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 16 m
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
adapté au diamètre de vis: 4.5...4.5 mm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: G9
flux lumineux: 480...480 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 178 lm/W
flux lumineux utile: 26700 lm
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...10 mm²
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
flux lumineux utile: 2300 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
nombre de commandes: 4
modulation: FM
fréquence radio: 868 MHz
direction de sortie: droit
catégorie: 5E
type de connecteur: RJ45 8(8)
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
longueur: 3000 mm
largeur: 65 mm
hauteur: 50 mm
technologie: LED
température de couleur: 4000 K
Culot: autre