Affiner par catégories
5979 produits
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
puissance de la lampe: 15.5...15.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
tension nominale: 24 V
désignation des dimensions: bloc
capacité: 1800 mAh
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: autre
blindé: Non
force de préhension: 300...300 N
type de construction: autre
tension de fonctionnement: 12...24 V
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
forme: rectangulaire
mode de pose: mur creux
modèle: unique
courant nominal: 100 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: visser
- Copie
- Copie
modèle: mécanique
réglage de l'heure: 2...14 min
composition: mécanisme complet avec cadre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
longueur: 1000 mm
matériau: plastique
- Copie
- Copie
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
volume: 75 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Oui
indice de protection (IP): IP20
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: blanc
couleur de bande: blanc
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 8 m
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
modèle: autre
longueur: 176 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1