Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
modèle: continu
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé en continu
longueur totale: 180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
adapté à un conducteur multifilaire: Non
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 30 A
nombre de pôles protégés: 3
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1050 lm
- Copie
- Copie
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 23
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.3 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP44
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 0
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR03
capacité: 800 mAh
largeur de collier: 6...9 mm
tension de serrage: manuel
matériau du collier: plastique
- Copie
- Copie
couleur: blanc
hauteur du câble pour plinthe: 12 mm
nombre d'unités d'appareil: 2
- Copie
- Copie
longueur: 2100 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 17...23 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 327...327 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1.5 dB
nombre de sorties: 1
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 540 lm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²
longueur: 2000 mm
largeur: 110 mm
hauteur: 40 mm