Affiner par catégories
5979 produits
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
mode de pose: autre
composition: mécanisme seul
type de commande: bascule/rocker
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²
longueur: 2000 mm
largeur: 110 mm
hauteur: 40 mm
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 500 mm
matériau: acier
couleur: bleu
tension nominale (Un): 10...58 V
volume: 90 dB
fréquence du signal sonore: 440...554 Hz
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 41 mm
fraise de bordure: Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
longueur: 2100 mm
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 5 mm
avec vis: Oui
puissance de la lampe: 16.5...16.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 2500...2500 lm
courant nominal: 32 A
mode de charge: mode 3
finition côté véhicule: type 2
courant assigné In: 57 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 10...10 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
longueur: 5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
tension nominale (Un): 12...48 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
courant de décharge nominal (8/20): 10 kA
tension nominale AC: 400 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
plage de mesure de la tension: 12...750 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...14 mm
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 5
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 300 lm
puissance apparente de sortie: 550 VA
puissance effective de sortie: 330 W
technologie USV: hors ligne
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive