Affiner par catégories
5979 produits
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 7...10 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
luminosité d'allumage: 2...200 lx
finition du capteur: capteur de lumière incorporé
contacts: 1 contact à fermeture
puissance de la lampe source lumineuse principale: 7 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP54
tension d’alimentation: 230...230 V
nombre de canaux: 1
programme 24 h: Oui
matériau: métal
pistolet à mousse PU: Non
poignée rabattable: Non
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
puissance de la lampe source lumineuse principale: 15 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP65
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
longueur: 2000 mm
largeur: 74 mm
hauteur: 20 mm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1500 lm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
mode de pose: modèle de table (desktop)
power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 9
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de tension de fonctionnement: AC
courant de fonctionnement nominal: 20 A