Affiner par catégories
5979 produits
longueur: 2100 mm
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 41 mm
fraise de bordure: Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s: 1
adaptateur de prise: Oui
type de bus: Powerline
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR03
capacité: 800 mAh
plage de mesure de la tension: 12...750 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3800 lm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
matériau: acier
nombre de brins: 49
section transversale: 1.767 mm²
mode de pose: montage en saillie
système radio: Oui
type de message: infrarouge
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3945 lm
mode de pose: montage en saillie
matériau: plastique
hauteur: 550 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 1
matériau: résine polyuréthane non chargée
homologation du secteur minier: Non
contenu: 200 g
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: noir
longueur: 2000 mm
largeur: 195 mm
profondeur: 65 mm
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: FR6
capacité: 3100 mAh
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3900...3900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1250 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1