Affiner par catégories
5979 produits
largeur en nombre de modules: 3
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
longueur totale: 250 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
section de câble max.: 240 mm²
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.258 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 1850...1850 lm
modèle: antenne de télévision
gain max.: 17 dB
plage de réception: UHF
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G23
flux lumineux: 550...550 lm
nombre de canaux: 1
couleur: vert
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
numéro RAL: 90
nombre de prises de courant: 1
type de porte: optionnel
mode de pose: encastré
adapté à un bouton d'impulsion: Oui
adapté à un variateur: Non
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 670 lm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
plage de mesure de la tension: 12...690 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 500 mm
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
longueur: 5 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: noir
- Copie
- Copie
profondeur du câble pour plinthe: 50 mm
hauteur du câble pour plinthe: 20 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
mode de pose: saillie
composition: mécanisme seul
type de commande: bascule/rocker