Affiner par catégories
5979 produits
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 195...200 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 95 mm
hauteur: 35 mm
- Copie
- Copie
courant de commutation assigné: 20 A
type de montage du capteur de lumière: montage en saillie (mur)
tension assignée (Ue): 230 V
- Copie
- Copie
courant de charge: 0.022 A
consommation énergétique: 5 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 30 mm
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
avec cliquet de mèche: Non
avec support magnétique: Oui
nombre d'embouts total: 31
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 135 W
flux lumineux utile: 15750 lm
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 50 mm
largeur: 18 mm
nombre max. de compartiments: 4
hauteur: 75 mm
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 30 mm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 370 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3450 lm
tension d’alimentation: 230...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
largeur de colonne: 75 mm
hauteur de colonne: 680...680 mm
forme de colonne: ovale
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: R7s
flux lumineux: 700...700 lm
puissance de la source lumineuse: 101 W
flux lumineux de la source: 10600 lm
Culot: E40
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3000 mA
couleur: noir
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 12
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2050 lm
puissance du système: 18.9 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2450 lm