Affiner par catégories
5979 produits
longueur: 2000 mm
largeur: 120 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
modèle: lithium-ion
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah
courant de commutation assigné: 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité: 1...100000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière: 50 m
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 600 mm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 340 lm
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 2
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 670 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 83 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 12870 lm
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 4 mm
avec vis: Oui
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 5.5...8 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1661 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.7 W
flux lumineux utile: 1200 lm
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
puissance du système: 83 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 13280 lm
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 1
longueur: 303 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
indication: numérique
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 800...800 lm