Affiner par catégories
5979 produits
courant assigné In: 76 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 16...16 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Non
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1500 lm
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: RJ45
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
diamètre intérieur: 24.3 mm
diamètre externe: 32 mm
couleur: bleu
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 120 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Non
longueur: 2100 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 16 mm
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Non
nombre total d'outils: 46
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 360 mm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5600 lm
modèle: autre
nombre d'unités: 6
couleur: blanc
puissance nominale charge ohmique/résistive: 300...300 W
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé