Affiner par catégories
5979 produits
nombre de raccordements sortants: 1
section de câble max.: 150 mm²
type: coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
- Copie
- Copie
application: séparer
diamètre de disque: 150 mm
granulation: 150
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2250 lm
couleur de conducteur: violet
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 50 mm
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 54 mm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 63 A
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 16
forme: rond
indice de protection (IP): IP20
pour diamètre du tube: 16/20 mm
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP66
longueur: 2000 mm
largeur: 150 mm
profondeur: 65 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2200 lm
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
largeur: 350 mm
tension assignée (Ue): 230 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP44
longueur: 150 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.5...6 mm²
plage de mesure du courant/CA: 0.01...400 A
plage de mesure du courant/CC: 0.01...400 A
type de courant: AC
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
longueur: 2000 mm
largeur: 190 mm
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
pièce détachée: Non
accessoire: Non