Affiner par catégories
5979 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
évaluation de l’éblouissement (UGR): 18
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
longueur de la route de signalisation: 50 m
classe de laser: classe 2
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4500 lm
- Copie
- Copie
profondeur du câble pour plinthe: 50 mm
hauteur du câble pour plinthe: 20 mm
nombre d'unités d'appareil: 2
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 800...800 lm
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 415 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: bascule/rocker
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP21
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 10500 lm
matériau: acier
couleur: gris
tension nominale: 9 V
désignation IEC: autre
capacité: 3100 mAh
- Copie
- Copie
modèle: autre
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...200 mm
puissance du système: 0 W
efficacité lumineuse: 0 lm/W
flux lumineux utile: 1 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
nombre de postes intérieurs: 4
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2800...2800 lm
nombre de postes intérieurs: 3
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 415 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 3
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé