Affiner par catégories
5979 produits
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1600 lm
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 500 mm
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4350 lm
longueur: 2100 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 20 mm
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 4 m
puissance de la source lumineuse: 155 W
flux lumineux de la source: 17800 lm
Culot: E40
poids max. de vantail de porte/portail: 250 kg
modèle: 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail: 2500 mm
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
puissance de la lampe: 7.6...7.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1150...1150 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 955 mm
indice de protection (IP): IP65
nombre de postes intérieurs: 4
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.5 W
flux lumineux utile: 5250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6960 lm
puissance de la lampe: 13.6...13.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la source lumineuse: 73.5 W
flux lumineux de la source: 7750 lm
Culot: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 15725 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 3.2 W
flux lumineux utile: 1000 lm