Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2800 lm
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
tension nominale: 24 V
largeur de porte/portail max.: 3000 mm
force de traction max.: 600 N
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
plage de mesure de la tension: 12...690 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Non
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 10 min
longueur de portée max.: 5 m
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51.1 W
flux lumineux utile: 6976 lm
mode de pose: saillie
technique d'installation: technique de réseau
nombre de boutons d'appel: 2
puissance du système: 0 W
efficacité lumineuse: 0 lm/W
flux lumineux utile: 1 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 3.65 m
matériau: aluminium
traitement de la surface: autre
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 300...316 mm
- Copie
- Copie
nombre de coups par charge de gaz: 500
énergie d'impact: 95 J
nombre de coups par charge de batterie: 10000
courant maximal (Imax): 40 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1200 lm
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
indication: graphique
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
adapté au diamètre de vis: 3.5...4.5 mm
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1500 lm
tension d’alimentation: 110...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui