Affiner par catégories
5979 produits
puissance du système: 155 W
efficacité lumineuse: 194 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 6400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 610 mm
profondeur: 630 mm
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
puissance de la source lumineuse: 1980 W
flux lumineux de la source: 200000 lm
Culot: E40
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP66
tension MPP: 600...600 V
puissance nominale de sortie CA: 36000 W
surveillance du réseau: triphasé
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Oui
nombre de codes uniques: 0
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 28.8 W
puissance de la source lumineuse: 99 W
flux lumineux de la source: 10600 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 2040 W
flux lumineux de la source: 214000 lm
Culot: X528
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau: acier
connexion pièce auxiliaire: Oui
traitement de la surface: autre
matériau: acier
connexion pièce auxiliaire: Oui
traitement de la surface: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude plat
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur