Affiner par catégories
5979 produits
mode de pose: saillie
couleur: gris
charge de contact max.: 2 A
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
raccordement: sans fil
couleur: blanc
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
matériau: acier
largeur: 1000...1000 mm
profondeur: 550...550 mm
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.8...3.4 kW
puissance calorifique (nominale): 0.7...3.7 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 900 mm
hauteur: 680 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
longueur avant: 205 mm
couleur: blanc
capacité: 75 m³/h
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
volume d'air non chargé: 1100 m³/h
consommation d'énergie: 0.193 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
volume du réservoir: 250 l
puissance nominale: 3 kW
matériau de la cuve: acier
puissance frigorifique: 7...7 kW
type de réfrigérant: R32
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.9...3 kW
type de réfrigérant: R32
modèle (unité interne): cloison (haute)
tuyau extérieur avec serpentin: Oui
matériau isolant: laine de verre
matériau tuyau extérieur: stratifié d’aluminium
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
tuyau extérieur avec serpentin: Oui
matériau isolant: laine de verre
matériau tuyau extérieur: stratifié d’aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1100 mm
hauteur: 950 mm
longueur avant: 180 mm
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
débit d'eau: 1...1900 l/h
dimension de raccordement: 3/4 pouce
capacité à 10 °D: 1700 l/h
modèle: transformateur de mesure
type de pôle: monophasé
type de tarif: multitarif
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1050 mm
hauteur: 835 mm