Affiner par catégories
5979 produits
puissance frigorifique: 0.8...0.8 kW
puissance calorifique (nominale): 3.9...3.9 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
longueur: 2000 mm
matériau du conduit: plastique
diamètre nominal du conduit: 160 mm
type d'accessoire/pièce détachée: grille, partie extérieure
largeur: 620 mm
hauteur: 60 mm
puissance frigorifique: 3.5...3.5 kW
type de réfrigérant: R32
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
volume d'air non chargé: 400 m³/h
indice de protection (IP): IPX4
matériau du boîtier/corps: autre
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 25 l
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 16
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: autre
modèle: gauche/droite
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 0.1 A
puissance de raccordement: 2...2 kW
adapté à: ensemble air entrant/air sortant pour air entrant décentralisé
volume d'air non chargé: 600 m³/h
consommation d'énergie: 0.184 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.074 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
- Copie
- Copie
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
raccordement de canal: rond
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
position du collecteur: à gauche et à droite
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc