Affiner par catégories
5979 produits
longueur: 3000 mm
largeur: 65 mm
hauteur: 35 mm
modèle: bouton en 3 parties
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: store / volet roulant
- Copie
- Copie
longueur: 80 mm
largeur: 80 mm
profondeur: 32 mm
tension nominale (Un): 0.05...1 kV
modèle: 1 pôle
type d'affichage: acoustique et optique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: sans
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 1.7...1.7 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
modèle: capot moulé
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 250 V
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 16 m
mode de pose: fixation avec vis
modèle: encastré
sens de montage: horizontal et vertical
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 75...75 W
indice de protection (IP): IP20
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
mode de pose: saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
- Copie
- Copie
couleur: blanc
hauteur du câble pour plinthe: 15 mm
nombre d'unités d'appareil: 1