Affiner par catégories
5979 produits
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Non
couleur: bleu
puissance de la lampe: 13.5...13.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
- Copie
- Copie
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 220...240 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
modèle: autre
nombre d'unités: 4
couleur: gris
matériau de la façade: zamak
construction modulaire: Non
nombre de boutons d'appel: 12
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 40 A
largeur en nombre de modules: 0
nombre de rangées: 0
mode de pose: saillie
matériau: résine polyuréthane non chargée
homologation du secteur minier: Non
contenu: 90 g
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: panneau de câblage
matériau: métal
- Copie
- Copie
bande de fréquences: 2,4 GHz ou 5 GHz
protocole radio: autre
taux de transmission max.: 3000 Mbit/s
largeur en nombre de modules: 26
nombre de rangées: 2
mode de pose: autre
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 10 mm
matériau: résine polyester
volume de cartouche: 280 ml
type d'accessoire/pièce détachée: entraîneur de porte
longueur: 2600 mm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
taille de gant: 9
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
type de commutation: permutateur
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
poids total: 210 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA