Affiner par catégories
5979 produits
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
largeur de colonne: 66 mm
hauteur de colonne: 650...650 mm
forme de colonne: rectangulaire
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2410 lm
modèle: finition standard
section nominale: 1...2.5 mm²
forme du manchon: court
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
longueur: 2000 mm
largeur: 220 mm
profondeur: 50 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
mode de pose: mur/plafond
modèle: standard (fixe)
lieu d'utilisation: universel
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
pièce détachée: Non
accessoire: Non
temps de commutation minimal: 15 min
type d’entraînement: synchronisé avec le secteur
type d’horloge: horloge journalière
puissance de la source lumineuse: 39.1 W
flux lumineux de la source: 4050 lm
Culot: G12
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 500 lm
modèle: épissure par fusion
adapté à un câble bandelette: Oui
équilibrage: sur cœur de fibre
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
largeur en nombre de modules: 52
nombre de rangées: 4
mode de pose: autre