Affiner par catégories
5979 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2280 lm
puissance de la source lumineuse: 361 W
flux lumineux de la source: 35400 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la source lumineuse: 148.5 W
flux lumineux de la source: 16400 lm
Culot: E40
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 40 A
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 4 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 700...700 lm
largeur de colonne: 132 mm
hauteur de colonne: 2700...3000 mm
forme de colonne: rectangulaire
fréquence: 13.56...13.56 MHz
protocole radio: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
forme: universel
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 16
mode de pose: saillie
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: bascule/rocker
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: chaperon
matériau du conduit: plastique
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 160 mm
- Copie
- Copie
type d’accessoires mécaniques: filtre