Affiner par catégories
5979 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 2700...6500 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
mode de pose: installation intégrée
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 500 W
puissance de la lampe: 17.5...17.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2460...2460 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 75.3 W
flux lumineux utile: 10366 lm
mode de pose: encastré
type de charge: universel et LED
modèle: Tronic
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Oui
mode de pose: support de module
composition: mécanisme seul
type de commande: autre
adapté à l'acier: Non
adapté au plastique: Oui
adapté au cuivre: Non
type d'accessoire/pièce détachée: capuchon de protection
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
forme d'onde lors d'essais RCD/FI: pour disjoncteur différentiel type A, F
essais RCD/FI: Oui
indication: graphique
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G23
flux lumineux: 520...520 lm
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 8
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: G9
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1060 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur mécanique
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 500 lm