Affiner par catégories
5979 produits
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
mode de pose: saillie
couleur: noir
charge de contact max.: 5 A
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 25 l
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 125 mm
mode de pose: saillie
courant nominal: 1 A
couleur: blanc
diamètre intérieur: 160 mm
tuyau extérieur avec serpentin: Oui
matériau isolant: laine de verre
matériau tuyau extérieur: stratifié d’aluminium
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 10 m
largeur: 50 mm
couleur: aluminium
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
diamètre nominal: 125 mm
matériau du flexible: PVC
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
diamètre nominal: 80 mm
matériau du flexible: PVC
volume d'air non chargé: 83 m³/h
consommation d'énergie: 8000 W
couleur: blanc
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.9...3 kW
type de réfrigérant: R32
modèle (unité interne): cloison (haute)
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 2 kW
version triphasée: Non
couleur: blanc
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: autre
longueur: 15 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
diamètre nominal du conduit: 160 mm