Affiner par catégories
5979 produits
largeur: 171 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 151 mm
longueur avant: 390 mm
couleur: blanc
capacité: 45 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 360 mm
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui
milieu: air
finition capteur de température: autre
élément de régulation: autre
raccordement: autre
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
raccordement: autre
sans fil: Oui
transmission de signal: infrarouge
longueur: 3000 mm
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 200 mm
puissance frigorifique: 3...3 kW
puissance calorifique (nominale): 3...6 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.6...2.7 kW
puissance calorifique (nominale): 0.6...3.4 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16.1 kW
volume d'air non chargé: 83 m³/h
consommation d'énergie: 8000 W
couleur: blanc
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.9...4.3 kW
type de réfrigérant: R32
modèle (unité interne): cloison (haute)
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
élément de régulation: moteur électrique
type raccordement 1: filetage intérieur
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps: laiton
- Copie
- Copie
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW
- Copie
- Copie
Type de panneau: plein/entier
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal