Affiner par catégories
5979 produits
longueur: 1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 600...600 lm
langue de l'impression: français
signification de l'impression: START
impression symboles ISO: sans
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: vertical
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 50 mAh
modèle: gauche/droite
largeur: 32 mm
hauteur: 12.5 mm
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2025
capacité: 155 mAh
- Copie
- Copie
modèle: séparateur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 12.5 dB
fréquence: 5...2400 MHz
modèle: gauche/droite
largeur: 32 mm
hauteur: 15 mm
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
modèle: gauche/droite
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
modèle: gauche/droite
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
modèle: gauche/droite
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
modèle: capot moulé
largeur: 20 mm
hauteur: 12.5 mm
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal et vertical
numéro RAL (équivalent): 9016
couleur: blanc
impression/marquage: sans
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 44
capacité: 175 mAh
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: standard
section nominale: 4 mm²
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 110 mm
diamètre du foret: 5 mm
modèle: capot moulé
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 35 mm²
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 15 mm
- Copie
- Copie
longueur: 20 m
type de connecteur raccordement 1: SC
catégorie: OS2