Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
diamètre intérieur: 35.4 mm
diamètre externe: 40 mm
couleur: gris
type de commutation: va-et-vient
mode de pose: saillie
type de commande: autre
type de commutation: interrupteur bipolaire
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
longueur totale: 240 mm
largeur de lame: 6.5 mm
épaisseur de lame: 1.2 mm
poids total: 510 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
modèle: autre
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 45...150 W
courant de sortie: 1900...6250 mA
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
- Copie
- Copie
modèle: autre
matériau: acier inoxydable
traitement de la surface: autre
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
accessoire: Oui
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
volume: 75 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
largeur en nombre de modules: 3
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie