Affiner par catégories
5979 produits
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 195...253 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
volume: 75 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
largeur en nombre de modules: 3
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.34...1.5 mm²
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 4 dB
fréquence: 5...2400 MHz
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: G24d-1
flux lumineux: 600...600 lm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre de montage
accessoire: Oui
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
poids total: 175 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 7 dB
fréquence: 5...2400 MHz
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm