Affiner par catégories
5979 produits
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 10
matériau du manchon: acier
forme: symétrique
largeur: 163 mm
profondeur: 56 mm
- Copie
- Copie
modèle: double support
distance relative à: mur
diamètre du tube de mât: 30...50 mm
- Copie
- Copie
modèle: autre
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
longueur: 435 mm
largeur: 205 mm
transparent: Oui
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
diamètre intérieur: 27.8 mm
diamètre externe: 32 mm
couleur: gris
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 150 mm
hauteur: 50 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 16522 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 345...345 lm
longueur: 435 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP44
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
modèle: autre
nombre d'unités: 6
couleur: gris
longueur: 2620 mm
type d'accessoire/pièce détachée: rail de guidage
modèle: autre
nombre d'unités: 3
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 950 lm